ROLAIR PMP12K35GR Cylinder Replacement Pump, Splash Lubricated, 1 Stage, 7.5 Hp, 22.6 Cfm, 100 PSI | CT9DLA 36VJ19

ROLAIR PMP12K35GR Cylinder Replacement Pump, Splash Lubricated, 1 Stage, 7.5 Hp, 22.6 Cfm, 100 PSI

Raktáron
Tétel: CT9DLA Model: PMP12K35GRKereszthivatkozás: 36VJ19

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,038.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ROLAIR PMP12K17GR Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 1 Stage, 3 Hp, 10.1/8.5 Cfm At 150 PSI | CT9DKU 35DZ65 PMP12K17GRLégkompresszor szivattyú€955.55
ROLAIR PMP12MK103GR Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 1 Stage, 3 Hp, 6.5/8.1 Cfm At 145 PSI | CT9DKV 31LA90 PMP12MK103GRLégkompresszor szivattyú€679.17
ROLAIR PMP12MK113GR Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 1 Stage, 4 Hp, 15.1/9.9 Cfm At 145 PSI | CT9DKW 31LA91 PMP12MK113GRLégkompresszor szivattyú€989.86
ROLAIR PMP22BK119GR Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 2 Stage, 7.5 Hp, 17.3/23.0 Cfm At 175 PSI | CT9DKX 31LA92 PMP22BK119GRLégkompresszor szivattyú€1,739.45
ROLAIR PMP11K3GR Cylinder Replacement Pump, Splash Lubricated, 1 Stage, 0.75 Hp, 1.3/1.85 Cfm, 145 PSI | CT9DKY 36VJ17 PMP11K3GRSzivattyú€654.26
ROLAIR PMP11K8GR Cylinder Replacement Pump, Splash Lubricated, 1 Stage, 1.5 Hp, 2.66/3.72 Cfm, 145 PSI | CT9DKZ 36VJ18 PMP11K8GRSzivattyú€770.49
ROLAIR PMP22K30GR Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 2 Stage, 7.5 Hp, 19.1/24.0 Cfm At 175 PSI | CT9DLB 35DZ66 PMP22K30GRLégkompresszor szivattyú€1,740.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROLAIR PMP12K35GR Cylinder Replacement Pump, Splash Lubricated, 1 Stage, 7.5 Hp, 22.6 Cfm, 100 PSI
€2,038.91 /Mértékegység