Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCDONNELL & MILLER FS7-4 kapcsoló folyadékáram, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECV 4RC70 / 119700

MCDONNELL & MILLER FS7-4 kapcsoló folyadékáramlás, 1 1/4 MNPT, 300 Psi

Raktáron
Tétel: AD9ECV Modell: FS7-4Kereszthivatkozás: 4RC70 / 119700
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
€1,314.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
Csatlakozás mérete1 1/4 MNPT
Max. Folyam7.7 GPM
Max. Flow GPM7.7
Max. Folyadék hőmérséklete300 F
Max. Nyomás300 psi
Min. A környezet hőmérséklete.32 F
Min. Áramlási sebesség4.8 GPM
Min. Folyadék hőmérséklete32 F
KapcsolóházNEMA 1
KapcsolótípusSingle Pole Double Throw Snap kapcsoló
típusIpari / nagy teljesítményű folyadékáram-kapcsoló
Feszültség120/240
Nedvesített anyagokSárgaréz, S / S, bronz, PTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termék részletek:

    • A McDonnell and Miller 119700 FS7-4 folyadékáramlás kapcsoló egypólusú, dupla dobású pattintókapcsoló, amely NEMA 1 kapcsolóházzal van felszerelve. Akár 300 Fahrenheit-fok hőmérsékleten és 300 psi nyomáson is működik, és ideális nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4 kapcsoló folyadékáramlás, 1 1/4 MNPT, 300 Psi
€1,314.40 /Mértékegység