CONRADER Rakodószelep


Szűrő
Labda anyaga: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Sárgaréz , Gomb anyaga: Sárgaréz , Max. Hőmérséklet: 350 F , NPT bemenet: 1 / 8 " , tavaszi anyag: Rozsdamentes acél
StílusModellBeömlőnyílásMax. Munkahelyi nyomásKivezetésTeljes mélységTeljes magasságTeljes hossznyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
RCB-HU 160-175
1 / 4 "175 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "160-175 PSI€43.88
A
RCB-HU 115-130
1 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI€43.88
A
RCB-HU 135-150
1 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI€43.88
B
RCL-HU 160-175
3 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
ajánlatkérés
B
RCL-HU 115-130
3 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
ajánlatkérés
B
RCL-HU 135-150
3 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?