ROBINAIR 15800 kiürítő szivattyú 8.0 Cfm 1 Hp 37.0 Lb. | AC9VRU 3KRG3

ROBINAIR 15800 Evakuációs szivattyú 8.0 Cfm 1 LE 37.0 Lb.

Raktáron
Tétel: AC9VRU Típus: 15800Kereszthivatkozás: 3KRG3

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€918.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiürítő szivattyú
test anyagaAlumínium
Zsinór6 ft.
Elmozdulás8.0 cfm
HP1
Hz60
Bemeneti port mérete1/4 "MFL, 3/8" MFL, 3/8 "FFL x 1/2" ACME adapter
Olajkapacitás18.6 oz.
Teljes magasság16 "
Teljes hossz10 "
Teljes szélesség6"
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)14.61
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8414100000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Végvákuum (40 mikron)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságtest anyagaElmozdulásTeljes hosszTeljes szélességFeszültségHPHzÁr
ROBINAIR 15300 kiürítő szivattyú 3.0 Cfm 1/3 Hp 6 láb | AC9VRT 3KRG2 1530011.5 "Alumínium3.0 cfm16.25 "6"115 VAC1/360€549.68
ROBINAIR 15400 vákuumszivattyú, 4 CFM, 2 fokozatú, 15 oz olajkapacitás | AG9ETR 19XY37 154009.75 "Öntött alumínium4 Vö15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz€1,121.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBINAIR 15800 Evakuációs szivattyú 8.0 Cfm 1 LE 37.0 Lb.
€918.63 /Mértékegység