Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 20738 csatlakozó ütközővel P x P 4 x 4 hüvelyk | AB3ECE 1RPG8

VIEGA MEGAPRESS 20738 csatlakozó ütközővel P x P 4 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3ECE Típus: 20738Kereszthivatkozás: 1RPG8
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
€230.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárosítás Stop-tal
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 20728 tengelykapcsoló ütközővel 2-1/2 x 2-1/2 hüvelyk | AB3ECC 1RPG6 207282.5 "€132.63
VIEGA LLC 20733 csatlakozó ütközővel P x P 3 x 3 hüvelyk | AB3ECD 1RPG7 207333"€167.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20738 csatlakozó ütközővel P x P 4 x 4 hüvelyk
€230.09 /Mértékegység