Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 5300-641 elektromos főzőszabályozó termosztát csere Sp-192 | AE9MXN 6KXJ8

ROBERTSHAW 5300-641 Elektromos főzőszabályozó termosztát csere Sp-192

Raktáron
Tétel: AE9MXN Modell: 5300-641Kereszthivatkozás: 6KXJ8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€342.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos főzésvezérlés
Izzó mérete5/16" x 7-1/2"
Kapilláris hossza36 "
Tárcsázási tartomány200 - 400
Szár hossza2"
típusTermosztát
Feszültség120 / 277 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9032100090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Superedes SP-192

Termékváltozatok

TermékekModellHelyettesítiSzár hosszaFeszültségÁr
A ROBERTSHAW 5300-100 elektromos főzésszabályozó termosztát helyettesíti az Ea3-44 | AE9MVV 6KXE7 5300-100-13 / 16 "250 VAC€241.61
ROBERTSHAW 5300-401 Elektromos sütésszabályozó termosztát csere Kx-87 299 | AE9MVW 6KXE8 5300-401-13 / 16 "Millivolt€201.47
ROBERTSHAW 5000-813 Elektromos sütésszabályozó termosztát 120 / 277v | AE9MWJ 6KXG0 5000-813--120 / 277 VAC€415.09
ROBERTSHAW 5300-027 Elektromos főzésvezérlő termosztát 120/277v | AE9MWK 6KXG1 5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC€269.56
ROBERTSHAW 5000-811 Elektromos sütésszabályozó termosztát 120 / 277v | AE9MXB 6KXH7 5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC€360.87
ROBERTSHAW 5000-851 Elektromos sütésszabályozó termosztát csere AA8CNZ4 | AE9MXC 6KXH8 5000-851--120 / 277 VAC€321.58
ROBERTSHAW 5300-015 Elektromos sütésszabályozó termosztát 100-550 tartomány | AE9MXF 6KXJ1 5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC€279.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 5300-641 Elektromos főzőszabályozó termosztát csere Sp-192
€342.61 /Mértékegység