Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

A ROBERTSHAW 5300-100 elektromos főzésszabályozó termosztát helyettesíti az Ea3-44 | AE9MVV 6KXE7

ROBERTSHAW Az 5300-100 elektromos főzőszabályzó termosztát helyettesíti az Ea3-44-et

Raktáron
Tétel: AE9MVV Modell: 5300-100Kereszthivatkozás: 6KXE7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€241.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos főzésvezérlés
Izzó mérete3/8" x 5-5/8"
Kapilláris hossza36 "
Tárcsázási tartomány200 - 400
Szár hossza13 / 16 "
típusTermosztát
Feszültség250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód9032100090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Az EA3–44

Termékváltozatok

TermékekModellHelyettesítiSzár hosszaFeszültségÁr
ROBERTSHAW 5300-401 Elektromos sütésszabályozó termosztát csere Kx-87 299 | AE9MVW 6KXE8 5300-401-13 / 16 "Millivolt€201.47
ROBERTSHAW 5000-813 Elektromos sütésszabályozó termosztát 120 / 277v | AE9MWJ 6KXG0 5000-813--120 / 277 VAC€415.09
ROBERTSHAW 5300-027 Elektromos főzésvezérlő termosztát 120/277v | AE9MWK 6KXG1 5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC€269.56
ROBERTSHAW 5000-811 Elektromos sütésszabályozó termosztát 120 / 277v | AE9MXB 6KXH7 5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC€360.87
ROBERTSHAW 5000-851 Elektromos sütésszabályozó termosztát csere AA8CNZ4 | AE9MXC 6KXH8 5000-851--120 / 277 VAC€321.58
ROBERTSHAW 5300-015 Elektromos sütésszabályozó termosztát 100-550 tartomány | AE9MXF 6KXJ1 5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC€279.55
ROBERTSHAW 5300-041 Elektromos főzőszabályozó termosztát csere 5300-as sorozat | AE9MXG 6KXJ2 5300-0415300 Sorozat3 / 16 "120 / 277 VAC€206.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW Az 5300-100 elektromos főzőszabályzó termosztát helyettesíti az Ea3-44-et
€241.61 /Mértékegység