Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 2374-502 nyomáskapcsoló .05-12.0 | AF2RUY 6XJU5

ROBERTSHAW 2374-502 Nyomáskapcsoló ,05-12.0

Raktáron
Tétel: AF2RUY Modell: 2374-502Kereszthivatkozás: 6XJU5
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
€93.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásérzékelő kapcsoló
Mélység2-7 / 8 "
Differenciál (WC-ben)0.02 a 0.8
Elektromos besorolás300 VA pilóta munkája 115–277 VAC-on, 15 amper neminduktív 277 VAC-on
FunkcióÉrzékelje a pozitív, negatív vagy differenciális légnyomást
Magasság5 13 / 16 "
Szerelő furatok OC3-7 / 8 In.
Szerelési helyFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 - 180 F
Nyomásbeállítási tartomány0.05 - 12.0 In. WC
Minta vonal csatlakozó1/4 "csúszásgátló
KapcsolótípusSPDT
típusH VAC/Általános cél
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.369
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságKapcsolótípusÁr
ROBERTSHAW 2374-507 Nyomáskapcsoló ,06-,8 | AF2RVC 6XJV0 2374-5073-1 / 4 "6.125 "(2) SPST NC€273.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 2374-502 Nyomáskapcsoló ,05-12.0
€93.34 /Mértékegység