Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROADPRO RPSL-581 Autó ventilátor fűtés 12v 8a | AG3NEH 33NU84

ROADPRO RPSL-581 Autó ventilátor fűtés 12v 8a

Raktáron
Tétel: AG3NEH Modell: RPSL-581Kereszthivatkozás: 33NU84
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
€50.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételautó Fan
erősítők15
típushősugárzó
HasználtProfi sofőrök, valamint lakóautók és lakóautók
Feszültség (DC)12
Watts180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8516790000

Termék részletek:

    • Egész évszakos fűtés állandó hőforrás biztosítása érdekében; a fűtésről a ventilátor üzemmódra váltani csak egy kapcsolóval lehet
    • Jellemzői: 6 láb, 16-os nyomtatós tápkábel a 12 V-os csatlakozóaljzathoz történő csatlakoztatáshoz, és az elfordítható talp a könnyű beállításhoz
    • Gyors és tartós felszerelési lehetőségek
    • Gyorsan szerelhető ragasztóval és rögzítő csavarokkal szállítjuk a problémamentes telepítéshez

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHasználtWattsÁr
ROADPRO RPSL-681 autós ventilátor fűtés 12v | AG3NEJ 33NU85 RPSL-68125Kempingezés, farokcsónakázás, csónakázás300€85.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROADPRO RPSL-581 Autó ventilátor fűtés 12v 8a
€50.44 /Mértékegység