Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROADPRO RPSL-681 autós ventilátor fűtés 12v | AG3NEJ 33NU85

ROADPRO RPSL-681 autó ventilátor fűtés 12v

Raktáron
Tétel: AG3NEJ Modell: RPSL-681Kereszthivatkozás: 33NU85
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
€89.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételautó Fan
erősítők25
típushősugárzó
HasználtKempingezés, farokcsónakázás, csónakázás
Feszültség (DC)12
Watts300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.43
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8516290000

Termék részletek:

A RoadPro RPSL-681 autós ventilátorfűtés egyszerű módot kínál a lakóautók kényelmesebbé tételére azáltal, hogy hőt termel, vagy egy kapcsolóval levegőt biztosít. Állítható ventilátorsebességgel rendelkezik, amely lehetővé teszi a levegő mennyiségének szabályozását és a forgó aljzatot a légáramlás irányításához.

Jellemzők:

  • A RoadPro RPSL-681 autós ventilátorfűtőt állandó hőforrásként használják (nem melegszik túl), és csak a kapcsoló megfordításával válthat fűtésről ventilátorra (állítható ventilátorsebesség).
  • Piros jelzőlámpával van felszerelve, és közvetlenül a jármű akkumulátoráról táplálható.
  • Egy horog és hurok és egy levehető forgatható állvány található benne a könnyű felszerelés érdekében.
  • Ez az RPSL-681 autós ventilátorfűtés 15 láb hosszú, 12-es vezetékkel van felszerelve az egyszerű telepítés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan működik az autófűtés ventilátora?

V. A levegőt a fűtőventilátor fújja be az autó utasterébe, egy fűtőmagon keresztül, amely radiátorhoz hasonlít. A mag forró hűtőfolyadékot kap a hengerfejtől és továbbítja a szivattyúhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHasználtWattsÁr
ROADPRO RPSL-581 Autó ventilátor fűtés 12v 8a | AG3NEH 33NU84 RPSL-58115Profi sofőrök, valamint lakóautók és lakóautók180€51.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROADPRO RPSL-681 autó ventilátor fűtés 12v
€89.08 /Mértékegység