Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RITTAL 3241124 Axiális ventilátor 24 V DC 10 hüvelyk 10 hüvelyk szélesség | AF2VQF 6YDN5

RITTAL 3241124 Axiális ventilátor 24 VDC 10 hüvelyk H 10 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AF2VQF Típus: 3241124Kereszthivatkozás: 6YDN5
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
€1,350.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.78
CsapágyakLabda
Penge anyagAcél
CFM @ 0.000-In. SP156
dBA54
Mélység5-1 / 5 "
Elektromos kapcsolatokTerminálok
Magasság10 "
Ház befejezéseVilágosszürke (RAL 7035)
Ház anyagaPBT műanyag
Max. A környezet hőmérséklete.131 F
MotorszigetelésB osztály
motor típusaDC
Szerelő szem OC8-13 / 16 "
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
IgényelKemény kábelezés
AlakNégyzet
HővédelemImpedancia
Feszültség24 VDC
Watts19
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8414596090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz befejezéseerősítőkPenge anyagHáz anyagaMax. A környezet hőmérséklete.motor típusaSzerelési helyzetFázisÁr
RITTAL 9969937 Axiális ventilátor 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Fekete festett0.25/0.21PolikarbonátAlumínium158 FÁrnyékolt poleFüggőleges1€544.06
RITTAL 9969939 Axiális ventilátor 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Fekete festett0.12/0.1PolikarbonátAlumínium158 FÁrnyékolt poleFüggőleges1€544.06
RITTAL 3237110 Axiális ventilátor 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Világosszürke (RAL 7035)0.12/0.1AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€407.82
RITTAL 3238110 Axiális ventilátor 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Világosszürke (RAL 7035)0.24/0.22AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€666.11
RITTAL 3239110 Axiális ventilátor 115vac 8 hüvelyk H 8 hüvelyk szélesség | AF2VPN 6YDK9 3239110Világosszürke (RAL 7035)0.24/0.22AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€788.61
RITTAL 3240110 Axiális ventilátor 115vac 10 hüvelyk H 10 hüvelyk szélesség | AF2VPP 6YDL0 3240110Világosszürke (RAL 7035)0.38/0.42AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€862.56
RITTAL 3241110 Axiális ventilátor 115vac 10 hüvelyk H 10 hüvelyk szélesség | AF2VPQ 6YDL1 3241110Világosszürke (RAL 7035)0.52/0.48AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€814.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL 3241124 Axiális ventilátor 24 VDC 10 hüvelyk H 10 hüvelyk szélesség
€1,350.75 /Mértékegység