Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RITTAL 9969937 Axiális ventilátor 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5

RITTAL 9969937 Axiális ventilátor 115vac 11-3/7in H 8-1/3in W

Raktáron
Tétel: AE3WHT Típus: 9969937Kereszthivatkozás: 5GJX5
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
€544.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.25/0.21
CsapágyakLabda
Penge anyagPolikarbonát
CFM @ 0.000-In. SP2x102
dBA37/41
Mélység1.75 "
Elektromos kapcsolatokElőkábelezett
Fan RPM2900/2600
Magasság11 3 / 7 "
Ház befejezéseFekete festett
Ház anyagaAlumínium
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.158 F
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyzetFüggőleges
Fázis1
AlakNégyzet
HővédelemImpedancia
Feszültség115 VAC
Watts14.5/15.5
Szélesség8 1 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)7.49
Hajó hossza (cm)23.01
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód8414519060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz befejezéseerősítőkPenge anyagHáz anyagaMax. A környezet hőmérséklete.motor típusaSzerelési helyzetFázisÁr
RITTAL 9969939 Axiális ventilátor 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Fekete festett0.12/0.1PolikarbonátAlumínium158 FÁrnyékolt poleFüggőleges1€544.06
RITTAL 3237110 Axiális ventilátor 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Világosszürke (RAL 7035)0.12/0.1AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€407.82
RITTAL 3238110 Axiális ventilátor 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Világosszürke (RAL 7035)0.24/0.22AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€666.11
RITTAL 3239110 Axiális ventilátor 115vac 8 hüvelyk H 8 hüvelyk szélesség | AF2VPN 6YDK9 3239110Világosszürke (RAL 7035)0.24/0.22AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€788.61
RITTAL 3240110 Axiális ventilátor 115vac 10 hüvelyk H 10 hüvelyk szélesség | AF2VPP 6YDL0 3240110Világosszürke (RAL 7035)0.38/0.42AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€862.56
RITTAL 3241110 Axiális ventilátor 115vac 10 hüvelyk H 10 hüvelyk szélesség | AF2VPQ 6YDL1 3241110Világosszürke (RAL 7035)0.52/0.48AcélPBT műanyag131 FÖnindító árnyékos pólusFüggőleges vagy vízszintes1€814.90
RITTAL 3243110 Axiális ventilátor 115vac 12-5 / 7in H 12-5 / 7in W | AF2VPR 6YDL2 3243110Világosszürke (RAL 7035)0.75/0.80AcélPBT műanyag131 F-Függőleges vagy vízszintes1€1,267.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RITTAL 9969937 Axiális ventilátor 115vac 11-3/7in H 8-1/3in W
€544.06 /Mértékegység