DURHAM MANUFACTURING A-keretes paneles teherautók


Szűrő
Összeszerelve: Igen , Caster Átm.: 6" , Görgő anyaga: fenolos , Görgő típusa: (4) Forgatható , görgő átm.: 6" , Görgő anyaga: fenolos , görgős kerék típusa: (4) Forgatható , Görgő szélessége: 2" , Fedélzet magassága: 9" , fedélzet hossza: 30 " , Fedélzet szélessége: 48 " , Keret anyaga: Acél , Fogantyúval együtt: Nem , Anyaga: Acél , Görgők száma: 4 , Teljes magasság: 57 " , Teljes hossz: 30 " , Teljes szélesség: 48 " , Platform anyaga: Acél
StílusModellszínekbefejezMagasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
AF-243652-PBS60-5PH-65T
KékTexturált porfesték52 "42.5 "1200 lbs.24 "€1,603.65
B
AF-2448-95
SzürkeTexturált porfesték56.9375 "48.5 "2000 lbs.24 "€823.35
B
AF-3060-95
SzürkeTexturált porfesték56.9375 "60.5 "2000 lbs.30 "€1,063.50
B
AF-3672-95
SzürkeTexturált porfesték56.9375 "72.5 "2000 lbs.36 "€1,029.38
C
DTAF-2448-6PH-95
SzürkeTexturált porfesték57 "48.5 "2000 lbs.24 "€631.74
D
AF-3048-95
SzürkePorbevonat--2000 font-€987.96
E
AF-2436-PB-5PU-95
SzürkeTexturált porfesték55.75 "36.75 "1200 lbs.24 "€866.53
A
AF-243652-PBS60-5PH-95
SzürkeTexturált porfesték52 "42.5 "1200 lbs.24 "€2,198.52
F
AF-3048-PBLP-BS-95
SzürkeTexturált porfesték57 "54.5 "2000 lbs.30 "€1,588.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?