RIDGID 42878 talajcsővágó, 8 hüvelyk átmérőig. | AG9RNG 21XZ31

RIDGID 42878 Talajcsővágó, 8 hüvelyk átmérőig.

Raktáron
Tétel: AG9RNG Típus: 42878Kereszthivatkozás: 21XZ31

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,508.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalajvágó
KapacitásCső akár 8 "átmérőjű
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Vágási kapacitás1 1/2" - 8"
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség8"
IrányváltóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.704
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)22.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Vágja a 8"-os csövet ütőcsavarral, vagy 4"-es csövet racsnis, eltávolítható fogantyúval, alacsony profilú vágókerekekkel, kétirányú működés a tiszta vágáshoz

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaVágási műveletVágási kapacitásFogantyúTeljes hosszPótláncÁr
RIDGID 69982 talajcsővágó, 1-1/2–6 hüvelyk kapacitás, 17 hüvelyk hosszúság | AB3XTT 1VXH1 69982Kovácsolt acélRacsnis1-1 / 2 "- 6"Acél17 "Mfr. 33665. sz€1,290.86
RIDGID 68650 racsnis talajcsövek 1 1 / 2-6 In | AE3QGH 5EPP7 68650AcélRacsnisNincs agy 1-1 / 2 "-tól 6" -igAcél24 5 / 16 "Mfr. 33670. sz€1,426.46
RIDGID 32900 vágó talajcső | AF2WUH 6YJ36 32900Kovácsolt acélRacsnis akció1-1 / 2 "- 6"Acél33.25 "Mfr. 34570. sz€1,389.82
RIDGID 286 együtemű talajcsövek, vágási kapacitás 1-1 / 2 hüvelyk és 6 hüvelyk között | CD2NEM 437L08 286Kovácsolt acélEgy stroke1-1 / 2 "- 6"Alumínium40 "Mfr. 34575. sz€1,104.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 42878 Talajcsővágó, 8 hüvelyk átmérőig.
€1,508.79 /Mértékegység