RIDGID 68650 racsnis talajcsövek 1 1 / 2-6 In | AE3QGH 5EPP7

RIDGID 68650 Racsnis talajcsővágó 1 1/2-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3QGH Típus: 68650Kereszthivatkozás: 5EPP7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,358.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalajvágó
Penge anyagKovácsolt acél
test anyagaAcél
CutsNincs agy talajcső
Vágási műveletRacsnis
Vágási kapacitásNincs agy 1-1 / 2 "-tól 6" -ig
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúAcél
Teljes hossz24 5 / 16 "
PótláncMfr. 33670. sz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.18
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)64.26
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaVágási műveletVágási kapacitásFogantyúTeljes hosszPótláncÁr
RIDGID 69982 talajcsővágó, 1-1/2–6 hüvelyk kapacitás, 17 hüvelyk hosszúság | AB3XTT 1VXH1 69982Kovácsolt acélRacsnis1-1 / 2 "- 6"Acél17 "Mfr. 33665. sz€1,328.86
RIDGID 32900 vágó talajcső | AF2WUH 6YJ36 32900Kovácsolt acélRacsnis akció1-1 / 2 "- 6"Acél33.25 "Mfr. 34570. sz€1,288.02
RIDGID 42878 talajcsővágó, 8 hüvelyk átmérőig. | AG9RNG 21XZ31 42878--1 1/2" - 8"-18 "-€1,374.43
RIDGID 286 együtemű talajcsövek, vágási kapacitás 1-1 / 2 hüvelyk és 6 hüvelyk között | CD2NEM 437L08 286Kovácsolt acélEgy stroke1-1 / 2 "- 6"Alumínium40 "Mfr. 34575. sz€1,113.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 68650 Racsnis talajcsővágó 1 1/2-6 hüvelyk
€1,358.53 /Mértékegység