Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RICHARD MANNO CO. HMF204-440-SS Hex Standoff, Stainless Steel, #4-40 X 1/2 Size, 10Pk | AE9VTB 6MU46

RICHARD MANNO CO. HMF204-440-SS hatszögletű, rozsdamentes acél, #4-40 X 1/2 méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE9VTB Típus: HMF204-440-SSKereszthivatkozás: 6MU46
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
€17.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Standoff
Testhossz1 / 2 "
befejezEgyszerű
Hex szélesség1 / 4 "
Hossz1 / 2 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret# 4 40-
Menetmélység1 / 4 "
Menet hossza3 / 16 "
típusFérfi nő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTesthosszHex szélességHosszCsavar méretMenetmélységMenet hosszatípusÁr
RICHARD MANNO CO. HMF100-632-SS Hex Standoff, Rozsdamentes acél, #6-32 X 3/16 Méret, 10Pk | AE9VFK 6MR40 HMF100-632-SS3 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "# 6 32-3 / 8 "1 / 4 "Férfi nő€80.56
RICHARD MANNO CO. HMF104-256-SS hatszögletű, rozsdamentes acél, #2-56 X 7/16 méret, 10 db | AE9VQW 6MU13 HMF104-256-SS7 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "# 2 56-3 / 16 "5 / 32 "Férfi nő€132.12
RICHARD MANNO CO. HMF109-256-SS Hex Standoff, Rozsdamentes acél, #2-56 X 3/4 Méret, 10Pk | AE9VRK 6MU28 HMF109-256-SS3 / 4 "3 / 16 "3 / 4 "# 2 56-3 / 16 "5 / 32 "Férfi nő€105.68
RICHARD MANNO CO. HMF201-832-SS Hex Standoff, Rozsdamentes acél, #8-32 X 5/16 Méret, 10Pk | AE9VRV 6MU39 HMF201-832-SS5 / 16 "1 / 4 "5 / 16 "# 8 32-5 / 32 "3 / 8 "Férfi nő€99.63
RICHARD MANNO CO. HMF202-440-SS hatlapú, rozsdamentes acél, #4-40 X 3/8 méret, 10 db | AE9VRW 6MU40 HMF202-440-SS3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "# 4 40-1 / 4 "3 / 16 "Férfi nő€99.63
RICHARD MANNO CO. HMF228-440-SS Hex Standoff, 18-8 Rozsdamentes acél, #4-40 X 2 Méret, 10 Pk | AE9VTT 6MU67 HMF228-440-SS2"1 / 4 "2"# 4 40-1 / 4 "3 / 16 "Férfi nő€181.75
RICHARD MANNO CO. HMF228-832-SS Hex Standoff, Rozsdamentes acél, #8-32 X 2 Méret, 10Pk | AE9VTV 6MU69 HMF228-832-SS2"1 / 4 "2"# 8 32-7 / 16 "3 / 8 "Férfi nő€169.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICHARD MANNO CO. HMF204-440-SS hatszögletű, rozsdamentes acél, #4-40 X 1/2 méret, 10 pk
€17.44 /csomag