RICE LAKE 84990 Digitális padmérleg rozsdamentes acél platform, 300 Lb sapka | AF4QMX 9G120

RICE LAKE 84990 digitális asztali mérleg rozsdamentes acél platform 300 lb sapka

Raktáron
Tétel: AF4QMX Típus: 84990Kereszthivatkozás: 9G120

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,808.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad mérleg
Alkalmazási módokEllenőrző mérleg
Kapacitás150kg / 300 lb.
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőVFD
osztások0.05kg / 0.1 lb.
Teljes magasság33 45 / 64 "
Teljes hossz29 "
Teljes szélesség15.75 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
TápegységAC (opcionális akkumulátor)
A felületi mélység mérése21-11 / 16 "
Súlyú felületi szélesség15.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.5
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8423820010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitáskijelzőosztásokÁr
RICE LAKE 84991 Digitális pad mérleg rozsdamentes acél platform 150 Lb sapka | AF3XEG 8DZK1 8499160kg / 150 lb.LCD0.02kg / 0.05 lb.€1,626.89
RICE LAKE 84989 Digital Bench Scale 150 Lb. Kapacitás | AF4NVM 9DVD4 8498960kg / 150 lb.VFD0.02kg / 0.05 lb.€1,542.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICE LAKE 84990 digitális asztali mérleg rozsdamentes acél platform 300 lb sapka
€1,808.67 /Mértékegység