RICE LAKE 84989 Digital Bench Scale 150 Lb. Kapacitás | AF4NVM 9DVD4

RICE LAKE 84989 Digitális asztali mérleg 150 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AF4NVM Típus: 84989Kereszthivatkozás: 9DVD4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,542.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad mérleg
Alkalmazási módokEllenőrző mérleg
Kapacitás60kg / 150 lb.
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőVFD
osztások0.02kg / 0.05 lb.
Teljes magasság33 45 / 64 "
Teljes hossz29 "
Teljes szélesség15.75 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
TápegységAC (opcionális akkumulátor)
A felületi mélység mérése21-11 / 16 "
Súlyú felületi szélesség15.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.16
Hajó magassága (cm)34.93
Hajó hossza (cm)83.19
Hajószélesség (cm)48.77
HS-kód8423100010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitáskijelzőosztásokÁr
RICE LAKE 84991 Digitális pad mérleg rozsdamentes acél platform 150 Lb sapka | AF3XEG 8DZK1 8499160kg / 150 lb.LCD0.02kg / 0.05 lb.€1,626.89
RICE LAKE 84990 Digitális padmérleg rozsdamentes acél platform, 300 Lb sapka | AF4QMX 9G120 84990150kg / 300 lb.VFD0.05kg / 0.1 lb.€1,808.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RICE LAKE 84989 Digitális asztali mérleg 150 Lb. Kapacitás
€1,542.79 /Mértékegység