Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO TS5 200 RP1G Királycsap nélküli görgő 1400 lb 4-1/8 hüvelykes csavar | AG2XJT 32MZ34

REVVO TS5 200 RP1G Kingpinless Caster 1400 lb 4-1/8 hüvelykes csavar

Raktáron
Tétel: AG2XJT Modell: TS5 200 RP1GKereszthivatkozás: 32MZ34

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€22.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportKingpinless görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusKingpin nélküli forgatható
Görgő kerék anyagafenolos
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagfenolos
durométert90 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság4.125 "
Terhelési érték1400 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül5.5 "
Teljes magasság9.75 "
Lemez görgőmag anyagafenolos
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagafenolos
Lemezméret5-3/8" x 6-3/4"
Lemezvastagság5 / 32 "
lemez típusaD
VersenypályaEgyetlen labda
Forgó sugár0"
Temp. HatótávolságÂ65 - 250 F fok
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.87
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8716900000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO TS5 200 RP1G Kingpinless Caster 1400 lb 4-1/8 hüvelykes csavar
€22.05 /Mértékegység