REVVO TLCH Padlózár nagy teherbírású görgőkhöz | AA7LYQ 16D135

REVVO TLCH padlózár nagy teherbírású görgőkhöz

Raktáron
Tétel: AA7LYQ Modell: TLCHKereszthivatkozás: 16D135

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€172.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlózár
Csavarlyuk-távolság5 X 2-1 / 2 In.
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési magasság8 In.
Szerelési típusLemez
Teljes magasság8.125 "
Teljes méret6 X 4-1 / 2
Lemezvastagság1 / 4 "
Visszavonta a Magasságot6-3 / 8 In.
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1425
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8301108000
Származási országGB

Termék részletek:

    • Lyukméret mélysége (hüvelyk) (3/4)
    • Szerelőlap vastagság (in.) (3/4)
    • Használja a görgő méretét (hüvelyk) (6)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REVVO TLCHR Floor Lock Hd kiterjesztett pedál görgőkhöz | AA7LYR 16D136 TLCHR€205.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO TLCH padlózár nagy teherbírású görgőkhöz
€172.09 /Mértékegység