Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO BS5 200 RP1G Üreges királycsapos forgógörgő 1400 Lb. | AG2XKC 32MZ47

REVVO BS5 200 RP1G üreges királycsapos forgógörgő 1400 Lb.

Raktáron
Tétel: AG2XKC Modell: BS5 200 RP1GKereszthivatkozás: 32MZ47

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€156.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜreges csapos forgatható görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagafenolos
AlapszínFekete
Alapvető anyagfenolos
Keret befejezésecink
Terhelési érték1400 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság9.75 "
VersenypályaEgyetlen labda
PótkerékMfr. 200 RP1G
Szárlyuk Dia.3 / 4 "
Temp. HatótávolságÂ65 - 250 F fok
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő8"
Kerék anyagafenolos
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.23
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8716900000

Termék részletek:

    • Szárfurat helye (3/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellPótkerékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTemp. HatótávolságKerék színeKerékátmérőKerék anyagaKerék szélességeÁr
REVVO BS5 150 NY15 üreges királycsapos forgógörgő 1100 Lb 6 hüvelykes | AG2XJV 32MZ40 BS5 150 NY15Mfr. 150. szám NY151000-2999 fontNejlon-4 foktól 176 fokig Ffehér6"Nejlon1.5 "€161.37
REVVO BS5 150 RU15 Üreges királycsapos forgógörgő 800 Lb. | AG2XJW 32MZ41 BS5 150 RU15Mfr. 150. szám RU15300-999 fontGumi-58 foktól 167 fokig FFekete6"Gumi1.75 "€210.90
REVVO BS5 150 RP1G Üreges királycsapos forgógörgő 1200 Lb. | AG2XJX 32MZ42 BS5 150 RP1GMfr. 150 RP1G1000-2999 fontfenolosÂ65 - 250 F fokFekete6"fenolos2"€137.53
REVVO BS5 150 PT15 Üreges királycsapos forgógörgő 1600 Lb. | AG2XJY 32MZ43 BS5 150 PT15Mfr. 150. szám PT151000-2999 fontpoliuretán-22 foktól 176 fokig FSárga6"poliuretán1.5 "€260.39
REVVO BS5 150 CI15 Üreges királycsapos forgógörgő 2000 Lb. | AG2XJZ 32MZ44 BS5 150 CI15Mfr. 150. szám CI151000-2999 fontÖntöttvasÂ22 - 662 F fokSzürke6"Öntöttvas1.75 "€193.56
REVVO BS5 200 NY15 üreges királycsapos forgógörgő 1100 Lb 8 hüvelykes | AG2XKA 32MZ45 BS5 200 NY15Mfr. 200. szám NY151000-2999 fontNejlon-4 foktól 176 fokig Ffehér8"Nejlon1.5 "€202.63
REVVO BS5 200 RU15 Üreges királycsapos forgógörgő 1175 Lb. | AG2XKB 32MZ46 BS5 200 RU15Mfr. 200. szám RU151000-2999 fontGumi-58 foktól 167 fokig FFekete8"Gumi1.75 "€253.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO BS5 200 RP1G üreges királycsapos forgógörgő 1400 Lb.
€156.78 /Mértékegység