Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO BS5 150 RU15 Üreges királycsapos forgógörgő 800 Lb. | AG2XJW 32MZ41

REVVO BS5 150 RU15 Üreges királycsapos forgógörgő 800 Lb.

Raktáron
Tétel: AG2XJW Modell: BS5 150 RU15Kereszthivatkozás: 32MZ41

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€210.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜreges csapos forgatható görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaGumi
AlapszínFekete
Alapvető anyagÖntöttvas
Keret befejezésecink
Terhelési érték800 font
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
Teljes magasság8"
VersenypályaEgyetlen labda
PótkerékMfr. 150. szám RU15
Szárlyuk Dia.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-58 foktól 167 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8716900000

Termék részletek:

    • Szárfurat helye (3/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellPótkerékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTemp. HatótávolságKerék színeKerékátmérőKerék anyagaKerék szélességeÁr
REVVO BS5 150 NY15 üreges királycsapos forgógörgő 1100 Lb 6 hüvelykes | AG2XJV 32MZ40 BS5 150 NY15Mfr. 150. szám NY151000-2999 fontNejlon-4 foktól 176 fokig Ffehér6"Nejlon1.5 "€161.37
REVVO BS5 150 RP1G Üreges királycsapos forgógörgő 1200 Lb. | AG2XJX 32MZ42 BS5 150 RP1GMfr. 150 RP1G1000-2999 fontfenolosÂ65 - 250 F fokFekete6"fenolos2"€137.53
REVVO BS5 150 PT15 Üreges királycsapos forgógörgő 1600 Lb. | AG2XJY 32MZ43 BS5 150 PT15Mfr. 150. szám PT151000-2999 fontpoliuretán-22 foktól 176 fokig FSárga6"poliuretán1.5 "€260.39
REVVO BS5 150 CI15 Üreges királycsapos forgógörgő 2000 Lb. | AG2XJZ 32MZ44 BS5 150 CI15Mfr. 150. szám CI151000-2999 fontÖntöttvasÂ22 - 662 F fokSzürke6"Öntöttvas1.75 "€193.56
REVVO BS5 200 NY15 üreges királycsapos forgógörgő 1100 Lb 8 hüvelykes | AG2XKA 32MZ45 BS5 200 NY15Mfr. 200. szám NY151000-2999 fontNejlon-4 foktól 176 fokig Ffehér8"Nejlon1.5 "€202.63
REVVO BS5 200 RU15 Üreges királycsapos forgógörgő 1175 Lb. | AG2XKB 32MZ46 BS5 200 RU15Mfr. 200. szám RU151000-2999 fontGumi-58 foktól 167 fokig FFekete8"Gumi1.75 "€253.05
REVVO BS5 200 RP1G Üreges királycsapos forgógörgő 1400 Lb. | AG2XKC 32MZ47 BS5 200 RP1GMfr. 200 RP1G1000-2999 fontfenolosÂ65 - 250 F fokFekete8"fenolos2"€156.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO BS5 150 RU15 Üreges királycsapos forgógörgő 800 Lb.
€210.90 /Mértékegység