Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 20638 Könyök 90 fok Ftg x P 2-1/2 x 2-1/2 hüvelyk | AB3ECY 1RPL1

VIEGA MEGAPRESS 20638 Könyök 90 fok Ftg x P 2-1/2 x 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3ECY Típus: 20638Kereszthivatkozás: 1RPL1
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
€285.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel90 fokos St. Könyök
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusaFTG x Nyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 20643 Könyök 90 fokos réz Ftg x P 3 x 3 hüvelyk | AB3ECZ 1RPL2 206433"€346.83
VIEGA LLC 20648 Könyök 90 fok Ftg x P 4 x 4 In | AB3EDA 1RPL3 206484"€418.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20638 Könyök 90 fok Ftg x P 2-1/2 x 2-1/2 hüvelyk
€285.55 /Mértékegység