REVVO 250 PT2P görgő 5500 Lb. 10 D x 3 hüvelyk | AE6VLE 5VF51

REVVO 250 PT2P görgő 5500 Lb. 10 D x 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6VLE Modell: 250 PT2PKereszthivatkozás: 5VF51

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€388.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.25mm
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínFekete
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert95 A part
Tengelyhez illik5 / 8 "
Agy hossza3.125 "
Hub szélessége3-1 / 8 "
Terhelési érték5500 font
Nem jelölésIgen
Csere a következőre:Revvo WSP/WFP sorozatú görgők
EllenállóKopás, olajok, zsírok, vegyszerek
Csavarkulcs perselyBeleértve
Temp. Hatótávolság-22 foktól 176 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeCserez
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.0925
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8716905060
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellAgy hosszaFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékNem jelölésEllenállóCsavarkulcs perselyTemp. HatótávolságÁr
REVVO 075 NY04 görgős kerék 350 Lb. 3 D x 1-3 / 8 hüvelyk | AD7BEF 4DB76 075 NY041.75 "12mm300-999 font350 fontIgenOlajok, zsírok, lúgok, szappanok, tisztítószerekNem számít-4 foktól 176 fokig F€8.54
REVVO 125 NY04 görgős kerék 580 Lb. 5 D x 1-3 / 8 hüvelyk | AD7BEH 4DB78 125 NY041.75 "12mm300-999 font580 fontIgenOlajok, zsírok, lúgok, szappanok, tisztítószerekNem számít-4 foktól 176 fokig F€15.08
REVVO 065 NY1L görgős kerék 715 Lb. 2-9 / 16 D x 1-3 / 8in | AE6VKB 5VF22 065 NY1L1 11 / 16 "12mm300-999 font715 fontIgenOlajok, zsírok, lúgok, szappanok, tisztítószerekNem számít-4 foktól 176 fokig F€33.90
REVVO 085 NY2M görgős kerék 900 Lb. 3-3 / 8 D x 3in | AE6VKC 5VF24 085 NY2M2.875 "20mm300-999 font900 fontIgenOlajok, zsírok, lúgok, szappanok, tisztítószerekBeleértve-4 foktól 176 fokig F€116.55
REVVO 085 PT2M görgős kerék 990 Lb. 3-3 / 8 D x 2-15 / 16in | AE6VKD 5VF25 085 PT2M2 15 / 16 "20mm300-999 font990 fontIgenKopás, olajok, zsírok, vegyszerekBeleértve-22 foktól 176 fokig F€105.34
REVVO 100 CI1H görgő 700 Lb. 4 D x 1-3 / 4in | AE6VKE 5VF26 100 CI1H2.375 "20mm300-999 font700 fontNemHőmérsékleti szélsőségek, sokkBeleértve-50 foktól 572 fokig F€48.67
REVVO 100 PT1H görgős kerék 750 Lb. 4 D x 1-1 / 2in | AE6VKF 5VF27 100 PT1H2.375 "20mm300-999 font750 fontIgenKopás, olajok, zsírok, vegyszerekBeleértve-22 foktól 176 fokig F€58.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO 250 PT2P görgő 5500 Lb. 10 D x 3 hüvelyk
€388.68 /Mértékegység