Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVCOR T1803-32 R propeller 18 hüvelyk átmérőjű 32 fokos emelkedés | AC3BDG 2RAH9

REVCOR T1803-32 R propeller 18 hüvelyk átmérőjű, 32 fokos emelkedés

Raktáron
Tétel: AC3BDG Modell: T1803-32 RKereszthivatkozás: 2RAH9
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
€149.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélje ki a propellert, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP3195
CFM @ 0.300-In. SP2148
Max. FORDULAT1140
Min. HP1/4
Kések száma3
Hangmagasság32 fok
Propeller átm.18 "
Propeller AnyagAlumínium
IgényelCserélhető Hex Hub 2A563 vagy 2A564 vagy 2A565
ForgásCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.819
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pókok (Galvalume)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPTételMax. FORDULATKések számaHangmagasságForgásÁr
REVCOR T1802-19 L propeller 18 hüvelyk átmérőjű 19 fokos lépés | AC2TRC 2MTT5 T1802-19 ​​L2145880Csavar propeller1140219 fokCCW€169.93
REVCOR T1802-29 R propeller 18 hüvelyk átmérőjű 29 fokos lépés | AC2TRE 2MTT7 T1802-29 ​​R28631565Csavar propeller1140229 fokCW€152.65
REVCOR T1802-29 L propeller 18 hüvelyk átmérőjű 29 fokos lépés | AC2TRF 2MTT8 T1802-29 ​​L28631565Csavar propeller1140229 fokCCW€106.99
REVCOR OA1803-20 R propeller 18 hüvelyk átmérőjű 20 fokos lépés | AC2TRR 2MTV1 OA1803-20 R23031353Csavar propeller1140320 fokCW€150.06
REVCOR OA1803-24 R propeller 18 hüvelyk átmérőjű 24 fokos lépés | AC2TRT 2MTV3 OA1803-24 R29161921Csavar propeller1140324 fokCW€150.60
REVCOR OA1803-29 R propeller 18 hüvelyk átmérőjű 29 fokos lépés | AC2TRU 2MTV4 OA1803-29 R32932364Csavar propeller1140329 fokCW€193.43
REVCOR T1803-23 ​​R propeller 18 hüvelyk átmérőjű 23 fokos lépés | AC3BDA 2RAH3 T1803-23 ​​R24821496Cserélje ki a propellert, Hubless1140323 fokCW€100.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR T1803-32 R propeller 18 hüvelyk átmérőjű, 32 fokos emelkedés
€149.04 /Mértékegység