Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVCOR OA1803-20 R propeller 18 hüvelyk átmérőjű 20 fokos lépés | AC2TRR 2MTV1

REVCOR OA1803-20 R propeller 18 hüvelyk átmérő 20 fokos emelkedés

Raktáron
Tétel: AC2TRR Modell: OA1803-20 RKereszthivatkozás: 2MTV1
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
€150.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar propeller
Fura Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP2303
CFM @ 0.300-In. SP1353
Max. FORDULAT1140
Min. HP1/6
Kések száma3
Hangmagasság20 fok
Propeller átm.18 "
Propeller AnyagAlumínium
ForgásCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pókok (Galvalume)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPTételMax. FORDULATKések számaHangmagasságForgásÁr
REVCOR T1802-19 L propeller 18 hüvelyk átmérőjű 19 fokos lépés | AC2TRC 2MTT5 T1802-19 ​​L2145880Csavar propeller1140219 fokCCW€169.93
REVCOR T1802-29 R propeller 18 hüvelyk átmérőjű 29 fokos lépés | AC2TRE 2MTT7 T1802-29 ​​R28631565Csavar propeller1140229 fokCW€152.65
REVCOR T1802-29 L propeller 18 hüvelyk átmérőjű 29 fokos lépés | AC2TRF 2MTT8 T1802-29 ​​L28631565Csavar propeller1140229 fokCCW€106.99
REVCOR OA1803-24 R propeller 18 hüvelyk átmérőjű 24 fokos lépés | AC2TRT 2MTV3 OA1803-24 R29161921Csavar propeller1140324 fokCW€150.60
REVCOR OA1803-29 R propeller 18 hüvelyk átmérőjű 29 fokos lépés | AC2TRU 2MTV4 OA1803-29 R32932364Csavar propeller1140329 fokCW€193.43
REVCOR T1803-23 ​​R propeller 18 hüvelyk átmérőjű 23 fokos lépés | AC3BDA 2RAH3 T1803-23 ​​R24821496Cserélje ki a propellert, Hubless1140323 fokCW€100.89
REVCOR T1803-23 ​​L propeller 18 hüvelyk átmérő 23 fokos emelkedés | AC3BDB 2RAH4 T1803-23 ​​L24821496Cserélje ki a propellert, Hubless1140323 fokCCW€92.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR OA1803-20 R propeller 18 hüvelyk átmérő 20 fokos emelkedés
€150.06 /Mértékegység