Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVCOR 606123-SGL légcsavar átmérője 19 hüvelyk, 30 fokos lépés | AD7CTR 4DLJ5

REVCOR 606123-SGL propeller átmérő 19 hüvelyk 30 fokos emelkedés

Raktáron
Tétel: AD7CTR Modell: 606123-SGLKereszthivatkozás: 4DLJ5
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
€123.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar propeller
Fura Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-In. SP2928
Max. FORDULAT1100
Min. HP1/5
Kések száma3
Hangmagasság30 fok
Propeller átm.19 "
Propeller AnyagAlumínium
ForgásCCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pókok (horganyzott)

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.HPMax. FORDULATKések számaHangmagasságPropeller átm.ForgásÁr
REVCOR T2603-24 Csere propeller 26 hüvelykes 24 emelkedés | AA2PNR 10W946 T2603-241 / 2 "-850324 fok26 "CCW€163.79
REVCOR RS1783-29 R propeller átmérője 17.8 hüvelyk 29 fokos lépés | AD7CTM 4DLJ1 RS 1783-29 R.1 / 2 "-1100329 fok17.8 "CW€158.96
REVCOR ZS2003-24 R légcsavar átmérője 20 hüvelyk 34 fokos emelkedés | AD7CUT 4DLP5 ZS2003-24 R1 / 2 "-1140334 fok20 "CW€165.99
REVCOR DP3604-27.5 R 0.875 Csere propeller átmérő 36 hüvelyk 7/8 furat | AD7VBA 4GMP2 DP3604-27.5 R 0.8757 / 8 "1/2-429 diploma36 "CW a lemerüléssel szemben€868.45
REVCOR DP4822-22.5 R 0.75 Csere propeller átmérő 48 hüvelyk 3/4 furat | AD7VBC 4GMP5 DP4822-22.5 R 0.753 / 4 "1-223 diploma48 "CW a lemerüléssel szemben€996.71
REVCOR P3606-32 R 1.00 Csere propeller átmérő 36 hüvelyk 1 hüvelyk furat | AD7VBD 4GMP8 P3606-32 R 1.001"1/2-632 diploma36 "CW a lemerüléssel szemben€890.98
REVCOR P4804-26.5 R 0.875 Csere propeller átmérő 48 hüvelyk 7/8 furat | AD7VBF 4GMR1 P4804-26.5 R 0.8757 / 8 "1-426.5 diploma48 "CW a lemerüléssel szemben€1,591.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR 606123-SGL propeller átmérő 19 hüvelyk 30 fokos emelkedés
€123.30 /Mértékegység