REVCOR T2603-24 Csere propeller 26 hüvelykes 24 emelkedés | AA2PNR 10W946

REVCOR T2603-24 Csere propeller 26 hüvelykes 24 osztású

Raktáron
Tétel: AA2PNR Típus: T2603-24Kereszthivatkozás: 10W946

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€163.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar propeller
Fura Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP5814
CFM @ 0.150-In. SP4916
Max. FORDULAT850
Min. HP3/4
Kések száma3
Hangmagasság24 fok
Propeller átm.26 "
Propeller AnyagAlumínium
ForgásCCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)78.23
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.HPMax. FORDULATKések számaHangmagasságPropeller átm.ForgásÁr
REVCOR RS1783-29 R propeller átmérője 17.8 hüvelyk 29 fokos lépés | AD7CTM 4DLJ1 RS 1783-29 R.1 / 2 "-1100329 fok17.8 "CW€158.96
REVCOR 606123-SGL légcsavar átmérője 19 hüvelyk, 30 fokos lépés | AD7CTR 4DLJ5 606123-SGL1 / 2 "-1100330 fok19 "CCW€123.30
REVCOR ZS2003-24 R légcsavar átmérője 20 hüvelyk 34 fokos emelkedés | AD7CUT 4DLP5 ZS2003-24 R1 / 2 "-1140334 fok20 "CW€165.99
REVCOR DP3604-27.5 R 0.875 Csere propeller átmérő 36 hüvelyk 7/8 furat | AD7VBA 4GMP2 DP3604-27.5 R 0.8757 / 8 "1/2-429 diploma36 "CW a lemerüléssel szemben€868.45
REVCOR DP4822-22.5 R 0.75 Csere propeller átmérő 48 hüvelyk 3/4 furat | AD7VBC 4GMP5 DP4822-22.5 R 0.753 / 4 "1-223 diploma48 "CW a lemerüléssel szemben€996.71
REVCOR P3606-32 R 1.00 Csere propeller átmérő 36 hüvelyk 1 hüvelyk furat | AD7VBD 4GMP8 P3606-32 R 1.001"1/2-632 diploma36 "CW a lemerüléssel szemben€890.98
REVCOR P4804-26.5 R 0.875 Csere propeller átmérő 48 hüvelyk 7/8 furat | AD7VBF 4GMR1 P4804-26.5 R 0.8757 / 8 "1-426.5 diploma48 "CW a lemerüléssel szemben€1,591.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR T2603-24 Csere propeller 26 hüvelykes 24 osztású
€163.79 /Mértékegység