REVCOR P3606-32 R 1.00 Csere propeller átmérő 36 hüvelyk 1 hüvelyk furat | AD7VBD 4GMP8

REVCOR P3606-32 R 1.00 Csere propeller átmérő 36 hüvelyk 1 hüvelyk furat

Raktáron
Tétel: AD7VBD Típus: P3606-32 R 1.00Kereszthivatkozás: 4GMP8

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€890.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar propeller
Penge anyagGalvanizált acél
Fura Dia.1"
meghajtó típusaNadrág öv
HP1/2
Kések száma6
Hangmagasság32 diploma
Propeller átm.36 "
ForgásCW a lemerüléssel szemben
RPM600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hub helye (kisütés)

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.HPMax. FORDULATKések számaHangmagasságPropeller átm.ForgásÁr
REVCOR T2603-24 Csere propeller 26 hüvelykes 24 emelkedés | AA2PNR 10W946 T2603-241 / 2 "-850324 fok26 "CCW€163.79
REVCOR RS1783-29 R propeller átmérője 17.8 hüvelyk 29 fokos lépés | AD7CTM 4DLJ1 RS 1783-29 R.1 / 2 "-1100329 fok17.8 "CW€158.96
REVCOR 606123-SGL légcsavar átmérője 19 hüvelyk, 30 fokos lépés | AD7CTR 4DLJ5 606123-SGL1 / 2 "-1100330 fok19 "CCW€123.30
REVCOR ZS2003-24 R légcsavar átmérője 20 hüvelyk 34 fokos emelkedés | AD7CUT 4DLP5 ZS2003-24 R1 / 2 "-1140334 fok20 "CW€165.99
REVCOR DP3604-27.5 R 0.875 Csere propeller átmérő 36 hüvelyk 7/8 furat | AD7VBA 4GMP2 DP3604-27.5 R 0.8757 / 8 "1/2-429 diploma36 "CW a lemerüléssel szemben€868.45
REVCOR DP4822-22.5 R 0.75 Csere propeller átmérő 48 hüvelyk 3/4 furat | AD7VBC 4GMP5 DP4822-22.5 R 0.753 / 4 "1-223 diploma48 "CW a lemerüléssel szemben€996.71
REVCOR P4804-26.5 R 0.875 Csere propeller átmérő 48 hüvelyk 7/8 furat | AD7VBF 4GMR1 P4804-26.5 R 0.8757 / 8 "1-426.5 diploma48 "CW a lemerüléssel szemben€1,591.16

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR P3606-32 R 1.00 Csere propeller átmérő 36 hüvelyk 1 hüvelyk furat
€890.98 /Mértékegység