REVCOR 4C905 pengeventilátor 24 hüvelyk 1 LE | AD6WLP

REVCOR 4C905 lapátos ventilátor 24 hüvelykes 1 LE

Raktáron
Tétel: AD6WLP Modell: 4C905

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€160.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar propeller
CFM @ 0.000-In. SP7600
CFM @ 0.300-In. SP6066
Max. FORDULAT1140
Min. HP1
Kések száma4
Hangmagasság33 fok
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAlumínium
IgényelCserélhető Hex Hub 2A563 vagy 2A564 vagy 2A565
ForgásCCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pókok (Galvalume)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPHangmagasságForgásÁr
REVCOR 4C902 lapátos ventilátor 24 hüvelykes 3/4 LE | AD6WLL 4C9026360527727 fokCW€153.08
REVCOR 4C903 lapátos ventilátor 24 hüvelykes 3/4 LE | AD6WLM 4C9036360527727 fokCCW€195.86
REVCOR 4C904 pengeventilátor 24 hüvelyk 1 LE | AD6WLN 4C9047600606633 fokCW€182.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR 4C905 lapátos ventilátor 24 hüvelykes 1 LE
€160.86 /Mértékegység