Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVCOR 4C903 lapátos ventilátor 24 hüvelykes 3/4 LE | AD6WLM

REVCOR 4C903 lapátos ventilátor 24 hüvelykes 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AD6WLM Modell: 4C903
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
€195.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar propeller
CFM @ 0.000-In. SP6360
CFM @ 0.300-In. SP5277
Max. FORDULAT1140
Min. HP3/4
Kések száma4
Hangmagasság27 fok
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAlumínium
IgényelCserélhető Hex Hub 2A563 vagy 2A564 vagy 2A565
ForgásCCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pókok (Galvalume)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPHangmagasságForgásÁr
REVCOR 4C902 lapátos ventilátor 24 hüvelykes 3/4 LE | AD6WLL 4C9026360527727 fokCW€153.08
REVCOR 4C904 pengeventilátor 24 hüvelyk 1 LE | AD6WLN 4C9047600606633 fokCW€182.83
REVCOR 4C905 pengeventilátor 24 hüvelyk 1 LE | AD6WLP 4C9057600606633 fokCCW€160.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR 4C903 lapátos ventilátor 24 hüvelykes 3/4 LE
€195.86 /Mértékegység