REVCOR 4C902 lapátos ventilátor 24 hüvelykes 3/4 LE | AD6WLL

REVCOR 4C902 lapátos ventilátor 24 hüvelykes 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AD6WLL Modell: 4C902

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€153.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar propeller
CFM @ 0.000-In. SP6360
CFM @ 0.300-In. SP5277
Max. FORDULAT1140
Min. HP3/4
Kések száma4
Hangmagasság27 fok
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAlumínium
IgényelCserélhető Hex Hub 2A563 vagy 2A564 vagy 2A565
ForgásCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)65.79
Hajószélesség (cm)65.79
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pókok (Galvalume)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPHangmagasságForgásÁr
REVCOR 4C903 lapátos ventilátor 24 hüvelykes 3/4 LE | AD6WLM 4C9036360527727 fokCCW€195.86
REVCOR 4C904 pengeventilátor 24 hüvelyk 1 LE | AD6WLN 4C9047600606633 fokCW€182.83
REVCOR 4C905 pengeventilátor 24 hüvelyk 1 LE | AD6WLP 4C9057600606633 fokCCW€160.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR 4C902 lapátos ventilátor 24 hüvelykes 3/4 LE
€153.08 /Mértékegység