CHAMPION COOLER Légkompresszor szivattyúk


Szűrő
Kapcsolat típus: NPT , HP: 3 , Max. Üzemi nyomás: 120 psi , Max. Nyomás: 100 psi , NPT kimenet: 1" , Hornyok száma: 2 , szakaszok száma: 1 , Olajkapacitás: 64 fl. oz. , Kimenet mérete: 0.75 " , Forgatás: CW , RPM: 788 RPM , Szelep típusa: Lemez , Kerékátmérő: 16 1 / 2 "
StílusModellFura Dia.ÉpítésTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
S-40A
-----€7,392.09
B
R2-30A-P05
-----€8,619.80
C
R2-30A-P01
-----€3,984.88
D
R2-30A-P22
-----€12,327.52
B
R2-30A-P02
-----€7,793.28
C
R2-30A-P03
-----€4,518.01
E
S-20
3.75 "Öntöttvas20 "19 "18 "€7,562.14
ajánlatkérés
F
CHPMOA02
4-23 / 32 "Öntöttvas / alumínium18-21 / 64 "26 57 / 64 "22 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?