Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3HEXB516182P25 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 X 2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7BZM 36RG55

FOREVERBOLT FB3HEXB516182P25 hatlapfejű csavar, 5/16-18 x 2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 25 pk

Raktáron
Tétel: AH7BZM Modell: FB3HEXB516182P25Kereszthivatkozás: 36RG55

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezNL-19 (SM)
Fokozat316
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz2"
Min. Menethossz7 / 8 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB516182P25 hatlapfejű csavar, 5/16-18 x 2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 25 pk
€67.00 /csomag