Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMPHOS RP-TTV-G1-1X4-25L-840-FWFC LED Troffer transzformátor, 16 W 20 W 24 W 28 W Max. Befogó watt, 2, 480 lm | CT8WLR 61HP74

REMPHOS RP-TTV-G1-1X4-25L-840-FWFC LED Troffer Transformer, 16 W 20 W 24 W 28 W Max. Fixture Watt, 2, 480 lm

Raktáron
Tétel: CT8WLR Model: RP-TTV-G1-1X4-25L-840-FWFCKereszthivatkozás: 61 LE

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€186.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4875
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMPHOS RP-TTV-G1-1X4-25L-840-FWFC LED Troffer Transformer, 16 W 20 W 24 W 28 W Max. Fixture Watt, 2, 480 lm
€186.55 /Mértékegység