Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS STMTMSTREP1GT/MON35A Replacement Thermostatic Radiator Steam Trap, 1/2 Inch Inlet, 25 Psi Steam Pressure | BR4XDU 0036068

WATTS STMTMSTREP1GT/MON35A Replacement Thermostatic Radiator Steam Trap, 1/2 Inch Inlet, 25 Psi Steam Pressure

Raktáron
Tétel: BR4XDU Modell: STMTMSTREP1GT/MON35AKereszthivatkozás: 0036068

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€513.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda
test anyagaSárgaréz
TestmintázatSzög
TestnevelésSzög
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
Max. Működési hőmérséklet267 fok. F
Max. Nyomás25 psi
Max. Gőznyomás25 Psi
Max. Hőmérséklet267 F fok
Mfr. SorozatG
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
DugóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045

Termék részletek:

Csere termosztatikus radiátor gőzfogó, 1/2 hüvelykes bemenet, 25 Psi gőznyomás

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS STMTMSTREP1GT/MON35A Replacement Thermostatic Radiator Steam Trap, 1/2 Inch Inlet, 25 Psi Steam Pressure
€513.69 /Mértékegység