BALDOR MOTOR Dirty Duty Motors, lábra szerelhető, TEFC, háromfázisú


Szűrő
Alap típusa: Merev , Letörési nyomaték: 13.5 LB-FT , Kötelezettségi besorolás: CONT , Befejez: Tiszta kabát , Keret: 56 , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: F , Max. Sebesség: 2,700 rpm , Pólusok száma: 4 , fázis: 3 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm
StílusModellSebességerősítőkTeljes terhelésű erősítőkFeszültségmotor típusateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A
DM3538
1,725 rpm1.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 V0.9 A460 V 230 V3420M0.500 hp11.35 "69€2,097.27
A
EDM3546
1,760 rpm3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V1.5 A230 V 460 V3520M1.000 hp12.29 "71€3,269.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?