Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REIKU PADFB-70 vezetékkarima 2.75 hüvelyk poliamid fekete | AF9PYU 30PP71

REIKU PADFB-70 védőcső karima 2.75 hüvelykes poliamid fekete

Raktáron
Tétel: AF9PYU Modell: PADFB-70Kereszthivatkozás: 30PP71
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
€131.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
színekFekete
Csatlakozás típusa / méreteREIKU 70 m hullámos csövek
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
IP besorolásNem értékelt
AnyagPoliamid
Temp. Hatótávolság-40 foktól 221 fokig F
Csőméret2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód3917290090

Termék részletek:

    • Vegyszerálló (igen)
    • Önkioltó / nem önkioltó (önkioltó)
    • Különleges tulajdonságok: Lehetővé teszi, hogy a markoló villa elforduljon

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás típusa / méreteCsőméretPkg. Menny.Ár
REIKU PADFB-52 vezetékes karima 2.04 hüvelykes poliamid fekete | AF9PYT 30PP70 PADFB-52REIKU 52mm hullámos csövek2.04 "10€119.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU PADFB-70 védőcső karima 2.75 hüvelykes poliamid fekete
€131.47 /csomag