Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REIKU PADFB-52 vezetékes karima 2.04 hüvelykes poliamid fekete | AF9PYT 30PP70

REIKU PADFB-52 védőcső karima 2.04 hüvelykes poliamid fekete

Raktáron
Tétel: AF9PYT Modell: PADFB-52Kereszthivatkozás: 30PP70
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
€119.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
színekFekete
Csatlakozás típusa / méreteREIKU 52mm hullámos csövek
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
IP besorolásNem értékelt
AnyagPoliamid
Temp. Hatótávolság-40 foktól 221 fokig F
Csőméret2.04 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917290090

Termék részletek:

    • Vegyszerálló (igen)
    • Önkioltó / nem önkioltó (önkioltó)
    • Különleges tulajdonságok: Lehetővé teszi, hogy a markoló villa elforduljon

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás típusa / méreteCsőméretPkg. Menny.Ár
REIKU PADFB-70 vezetékkarima 2.75 hüvelyk poliamid fekete | AF9PYU 30PP71 PADFB-70REIKU 70 m hullámos csövek2.75 "10€131.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU PADFB-52 védőcső karima 2.04 hüvelykes poliamid fekete
€119.46 /csomag