Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REES 22102-312 Vészleállító nyomógomb, zárható, piros | AH6YHG 36LR93

REES 22102-312 Vészleállító nyomógomb, zárható, piros

Raktáron
Tétel: AH6YHG Modell: 22102-312Kereszthivatkozás: 36LR93
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
€931.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító nyomógomb
AkcióFenntartott nyomás
AlapanyagFém
ElőlapDie Cast cink
színekPiros
Kapcsolatfelvétel2NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaDelrin
IP besorolás65
AnyagFém
NEMA értékelés12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusaLakatos gombafej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKapcsolatfelvételMéretAz üzemeltető típusaÁr
REES 40102-102 Gomba nyomógombos kezelő, vészleállító, piros | AH6YHB 36LR88 40102-102Fenntartott nyomás / Fenntartott húzás1NO / 1NC30mm31 mm-es gombafej€672.54
REES 40102-122 Gomba nyomógombos kezelő, vészleállító, piros | AH6YHC 36LR89 40102-122Fenntartott nyomás / Fenntartott húzás2NO / 2NC30mm31 mm-es gombafej€823.25
REES 40102-212 pozitív szünet nyomógombos kezelő, piros | AH6YHD 36LR90 40102-212Fenntartott nyomás / Fenntartott húzás1NO / 2NC30mm31 mm-es gombafej€1,032.54
REES 22102-102 Vészleállító nyomógomb, Delrin, piros | AH6YHE 36LR91 22102-102Fenntartott nyomás1NO / 1NC22mmLakatos gombafej€630.57
REES 22102-122 Vészleállító nyomógomb, zárható, piros | AH6YHF 36LR92 22102-122Fenntartott nyomás2NO / 2NC22mmLakatos gombafej€765.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REES 22102-312 Vészleállító nyomógomb, zárható, piros
€931.07 /Mértékegység