A Rees 22102-122 vészleállító nyomógomb vagy zárható vészleállító gomb egy kézi működtetésű vezérlőáramkör, amelyet elektromágneses berendezésekhez és ipari gépekhez használnak pillanatnyi műveletek során. Ez a nagy teherbírású nyomógomb alkalmas lyukasztóprésekhez, transzfergépekhez, présfékekhez és ponthegesztő berendezésekhez, mint start, stop, top-stop, hüvelyk, léptető, be-, ki-, előre-, hátramenet gomb stb.
Jellemzők:
- A Rees 22102-122 vészleállító nyomógomb NO és NC érintkezői (mindegyik 2-XNUMX) az érintkezőblokkon pozitív nyitással rendelkeznek.
- Maximális érintkezési névleges feszültsége 600 VAC 1.2 A-nál és 250 VDC 1.1 A-nél.
- Ez a nyomógombos kapcsoló rögzítőelemekkel és Buna-N (NBR) O-gyűrűvel rendelkezik az egyszerű beszerelés érdekében, valamint olajzáró tömítéssel a beszerelés után.
- Mechanikai élettartama 1000000 karbantartott működés mellett
- Minden kapcsoló legfeljebb hat különálló érintkezőblokkot képes befogadni.
- A közvetlen nyitási művelet (pozitív nyitási művelet) (egy érintkezőelem) kritériuma teljesül, ha egy vagy több általában zárt érintkezőblokk van felszerelve bármely piros kezelőre.
- Ez a pozitív törés kiküszöböli a rugó szükségességét az általában zárt érintkező(k) töréséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a zárható vészleállító gomb felszerelése előtt?
A.
- Ezt a kapcsolót csak olyan alkalmazásokban szabad használni, ahol a működési pont védőberendezései megfelelően vannak telepítve és karbantartva a szükséges OSHA és ANSI előírásoknak és szabványoknak megfelelően.
- A hatékony működési pont biztosítékok nélküli műveletek a felhasználók súlyos sérüléséhez vezethetnek.
K. Miből készült ez a Rees 22102-122 vészleállító nyomógomb?
V. Ez a Rees 22102-122 zárható vészleállító gomb piros színű borítása öntött horganyból készült, száraz porfestékkel. A gomba alakú dugattyúfej öntött DuPont Delrin 100ST Acetalból készült az ütésállóság érdekében.
K. Mennyi ennek a Rees 22102-122 nyomógombnak az üzemi hőmérséklete?
V. Ez a Rees 22102-122 nyomógomb 32 és 131 °C közötti hőmérsékleten tud működni. -0 és 55 °F (-40 és 185 °C) közötti hőmérsékleten tárolható.