REELCRAFT TW7450 OLPT1 tekercses ikertömlő 7 hüvelykes | AE6CBQ 5PR84

REELCRAFT TW7450 OLPT1 tekercses ikertömlő 7 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE6CBQ Modell: TW7450 OLPT1Kereszthivatkozás: 5PR84

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,240.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
meghajtó típusaTavasz
FokozatT
Magasság20.25 "
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kimenet (be)9 / 16-18
Hossz19 "
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet150 F
Szál9 / 16-18 UNF női bal és jobb kéz
típusHegesztő tömlő orsó
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.0075
Hajó magassága (cm)57.4
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • (F) NPT orsó bemenete (hüvelyk) (1/4)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusmeghajtó típusaMagasságSzélességTömlő hosszaTételHosszMax. HőmérsékletÁr
REELCRAFT TW5425 OLPT1 tömlőorsó 25 láb | AE6CBP 5PR83 TW5425 OLPT1Hegesztő tömlőTavasz14.5 "6"25 láb.Tömlődob13.75 "150 F€931.52
REELCRAFT TW7450 OLP 19 x 7 x 20-1/4 gázhegesztő tömlő orsó, Gázokhoz Oxigén, Acetilén | CD2KRK 38EE87 TW7450 OLP-Tavaszi visszatérés--50 láb.Gázhegesztő tömlő orsó-150 ° F€942.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT TW7450 OLPT1 tekercses ikertömlő 7 hüvelykes
€1,240.71 /Mértékegység