REELCRAFT TW5425 OLPT1 tömlőorsó 25 láb | AE6CBP 5PR83

REELCRAFT TW5425 OLPT1 tömlőorsó 25 láb

Raktáron
Tétel: AE6CBP Modell: TW5425 OLPT1Kereszthivatkozás: 5PR83

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€931.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
meghajtó típusaTavasz
FokozatT
Magasság14.5 "
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza25 láb.
Tömlő kimenet (be)9 / 16-18
Hossz13.75 "
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet150 F
Szál9 / 16-18 UNF női bal és jobb kéz
típusHegesztő tömlő
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.79
Hajó magassága (cm)42.16
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • (F) NPT orsó bemenete (hüvelyk) (1/4)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusmeghajtó típusaMagasságSzélességTömlő hosszaTételHosszMax. HőmérsékletÁr
REELCRAFT TW7450 OLPT1 tekercses ikertömlő 7 hüvelykes | AE6CBQ 5PR84 TW7450 OLPT1Hegesztő tömlő orsóTavasz20.25 "7"50 láb.Tömlődob19 "150 F€1,240.71
REELCRAFT TW7450 OLP 19 x 7 x 20-1/4 gázhegesztő tömlő orsó, Gázokhoz Oxigén, Acetilén | CD2KRK 38EE87 TW7450 OLP-Tavaszi visszatérés--50 láb.Gázhegesztő tömlő orsó-150 ° F€942.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT TW5425 OLPT1 tömlőorsó 25 láb
€931.52 /Mértékegység