REELCRAFT TH88050 OMP1 tömlőorsó 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság 2000 psi | AD8WFM 4NB33

REELCRAFT TH88050 OMP1 tömlőorsó 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság 2000 psi

Raktáron
Tétel: AD8WFM Típus: TH88050 OMP1Kereszthivatkozás: 4NB33

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,911.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
Tömlő véget ér1/2 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaSAE 100 R7 AT
Tömlő kimenet (be)1/2 "(M) NPT
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás2,000 psi
Max. Hőmérséklet210 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság25.375 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség13 "
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusaBuna N.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.7
Hajó magassága (cm)72.39
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő véget érTömlő belül Dia.Orsó bemenetÁr
REELCRAFT TH86050 OMP1 tömlőorsó 3/8 hüvelykes 50 láb hosszúság 2000 psi | AD8WFL 4NB32 TH86050 OMP13/8 "(M) NPT3 / 8 "3/8 "(F) NPT€2,781.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT TH88050 OMP1 tömlőorsó 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság 2000 psi
€2,911.10 /Mértékegység