Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING SC-12-F tengelygyűrű készlet csavar 1db 3/4 hüvelykes acél | AF9XUM 30VP58

RULAND MANUFACTURING SC-12-F tengelygyűrű készlet csavar 1db 3/4 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AF9XUM Modell: SC-12-FKereszthivatkozás: 30VP58
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
€1.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.3 / 4 "
Hézag Dia1.25 "
Nyakörv stílusBeállítani a csavart
Dimenzió típusaStandard
AnyagFekete-oxid 1215 ólommentes acél
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.1.25 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret5 / 16 "-18
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaÁllítsa be a csavar méretétSzélességEllenáll a hőmérsékletnek.befejezBelül Dia.Ár
RULAND MANUFACTURING SC-12-P tengelygyűrű készlet csavar Id 0.750 hüvelyk | AB8XVF 2ADR6 SC-12-P5 / 16 "-183 / 4 "1.25 "5 / 16-189 / 16 "185 fok F-3 / 4 "€2.07
RULAND MANUFACTURING SC-18-SS tengelygyűrű készlet csavar Id 1.125 in | AB8XWM 2ADV8 SC-18-SS5 / 16 "-181.125 "1.75 "5 / 16-185 / 8 "350 fok FFényes1.125 "€6.75
RULAND MANUFACTURING SC-22-SS tengelygyűrű készlet csavar Id 1.375 hüvelyk | AB8XXJ 2ADY1 SC-22-SS3 / 8 "-161.375 "2.125 "3 / 8-163 / 4 "350 fok FFényes1.375 "€9.86
RULAND MANUFACTURING SC-27-F tengelygyűrű készlet csavar Id 1.688 hüvelyk | AB8XYB 2ADZ8 SC-27-F3 / 8 "-161-11 / 16 "2.5 "3 / 8-1613 / 16 "350 fok FFekete oxid1-11 / 16 "€4.24
RULAND MANUFACTURING SC-36-F tengelygyűrű készlet csavar Id 2.250 hüvelyk | AB8YAJ 2AED4 SC-36-F1 / 2 "-132.25 "3.25 "1 / 2-1315 / 16 "350 fok FFekete oxid2.25 "€6.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING SC-12-F tengelygyűrű készlet csavar 1db 3/4 hüvelykes acél
€1.05 /Mértékegység