REELCRAFT TH86050 OMP1 tömlőorsó 3/8 hüvelykes 50 láb hosszúság 2000 psi | AD8WFL 4NB32

REELCRAFT TH86050 OMP1 tömlőorsó 3/8 hüvelykes 50 láb hosszúság 2000 psi

Raktáron
Tétel: AD8WFL Típus: TH86050 OMP1Kereszthivatkozás: 4NB32

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,781.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékNehéz kettős talapzat, ipari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér3/8 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaSAE 100 R7 AT
Tömlő kimenet (be)3/8 "(M) NPT
Ház anyagaAcél
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás2,000 psi
Max. Hőmérséklet210 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság25.375 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség13 "
Orsó bemenet3/8 "(F) NPT
Tömítés típusaBuna N.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)72.39
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő véget érTömlő belül Dia.Orsó bemenetÁr
REELCRAFT TH88050 OMP1 tömlőorsó 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság 2000 psi | AD8WFM 4NB33 TH88050 OMP11/2 "(M) NPT1 / 2 "1/2 "(F) NPT€2,911.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT TH86050 OMP1 tömlőorsó 3/8 hüvelykes 50 láb hosszúság 2000 psi
€2,781.97 /Mértékegység