A B Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Kötelezettségi besorolás: Nehéz kettős talapzat, ipari , Befejez: Porbevonatú , Tömlőazonosító: Igen , Tömlő hossza: 50 láb. , Tömlő anyaga: SAE 100 R7 AT , Ház anyaga: Acél , Retesz: Rezgésbiztos, önzáró , Max. Nyomás: 2,000 psi , Max. Hőmérséklet: 210 fok F , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad és teherautó , Teljes magasság: 25.375 " , Teljes hossz: 24 " , Teljes szélesség: 13 " , Tömítés típusa: Buna N.
Hidraulikus tömlőtekercs, TH80000 sorozat
A Reelcraft TH80000 hidraulikus tömlőtekercseket hidraulikus hengerek, szerszámok és berendezések működtetésére használják. Ezek az egységek teljesen acélszerkezettel és teljes áramlású, nagy térfogatú forgókkal rendelkeznek a maximális hidraulikaolaj szállítása érdekében. Kapcsolódó nyílással vannak ellátva, amely kiküszöböli a fordított tekercselés okozta sérüléseket. Ezek az egységek helyben állítható tömlőgörgős vezetővel vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a padlóra, falra, mennyezetre, padra vagy teherautóra történő felszerelést, és tartalmaz egy állítható vezetőkart is.