REELCRAFT T-1535-103-200 tápkábel orsó, vezetékméret 10 Awg, kábel hossza 200 láb, 24A | BT6GHL

REELCRAFT T-1535-103-200 tápkábel orsó, vezetékméret 10 Awg, kábel hossza 200 láb, 24 A

Tétel: BT6GHL Modell: T-1535-103-200
€3,674.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinórtekercs
erősítők24
Vezetékek3
ZsinórIgen
Vezeték vége NEMA konfigurációRepülő ólom
Vezetékhossz200 láb.
Súly81 font.
Huzalméret (AWG)10

Termék részletek:

A Reelcraft T-1535-103-200 tápkábel-tekercs az áramforrások kényelmes és biztonságos kiterjesztésére szolgál különféle helyekre, például műhelyekre, garázsokra, építkezésekre és ipari létesítményekre. Ez az orsó javítja a munkaterület elrendezését és a biztonságot azáltal, hogy megakadályozza, hogy a vezetékek összegabalyodjanak vagy megsérüljenek.

Jellemzők:

  • Kézi hajtókarral rendelkezik a kézi működtetéshez.
  • Ez a 200 láb hosszúságú hosszabbítókábel-tekercs a zsinórvég csatlakozóval rendelkezik a könnyű csatlakoztatás érdekében.
  • Alumínium szerkezettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
  • A fekete ház színe elegáns és professzionális megjelenést kölcsönöz az orsónak.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a 200 láb-os hosszabbítókábel-tekercsnek a jelenlegi besorolása, és milyen eszközöket képes táplálni?

V. A 24A névleges áramerősségével ez a tápkábel-tekercs biztonságosan használható szerszámokhoz, gépekhez és világítótestekhez.

K. Mik azok a repülő vezetékek?

Válasz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT T-1535-103-200 tápkábel orsó, vezetékméret 10 Awg, kábel hossza 200 láb, 24 A
€3,674.72 /Mértékegység