REELCRAFT SGA3665 OLP 1 tömlődob, általános ipari 232 psi | AD2BLJ 3MJJ3

REELCRAFT SGA3665 OLP 1 tömlődob, általános ipari 232 psi

Raktáron
Tétel: AD2BLJ Modell: SGA3665 OLP 1Kereszthivatkozás: 3MJJ3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€531.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékÁltalános, ipari
befejezPoly tok
Tömlő véget ér3/8 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza65 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő kimenet (be)3/8 "(M) NPT
Ház anyagapolipropilén
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás232 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, Fal, Mennyezet
Teljes magasság19 "
Teljes hossz22.75 "
Teljes szélesség9.5 "
Orsó bemenet3/8 "(F) NPT
Tömítés típusaViton
Forgatható anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.98
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3917390050
Származási országAU

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésVámértékbefejezTeljes hosszOrsó bemenetTömítés típusaTömlő véget érTömlő belül Dia.Ár
REELCRAFT SWA3850 OLP1 tömlőorsó általános ipari 125 psi | AB9DGL 2CAJ5 SWA3850 OLP1Padló, Fal, MennyezetÁltalános, ipariÖsszetett22.75 "1/2 "(F) NPT1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT5 / 8 "€597.64
REELCRAFT SHA3850 OLP1 tömlőorsó Általános ipari 232 Psi | AD2BLK 3MJJ5 SHA3850 OLP1Padló, Fal, MennyezetÁltalános, ipariPoly tok21.5 "1/2 "(F) NPTViton1/2 "(M) NPT1 / 2 "€583.85
REELCRAFT SGA3850 OLP1 tömlőorsó 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság 232 Psi 150f | AE6BDE 5PG11 SGA3850 OLP1Fal, forgatható konzolNehéz kettős talapzat, ipariPorbevonatú22.75 "1/2 "(F) NPT-1/2 "(M) NPT1 / 2 "€473.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT SGA3665 OLP 1 tömlődob, általános ipari 232 psi
€531.88 /Mértékegység