,A kompakt kialakítás és a minőségi acélszerkezet a Reelcraft legújabb, akár 5000 PSI névleges nyomású mosó orsóiban található. A sorozat PW orsóit nagynyomású vízforgóval egészítik ki a maximális termékszállítás érdekében. A nagynyomású vízforgót úgy tervezték, hogy a nyomások, hőmérsékletek és vegyszerek széles skáláját kezelje; tökéletes mezőgazdasági/tengeri, berendezéstisztítási és nagynyomású mosási alkalmazásokhoz., , ,Magasnyomású vízforgó – a nyomás, hőmérséklet és vegyszerek széles skálájának kezelésére tervezték; tökéletes mezőgazdasági/tengerészeti, berendezéstisztítási és nagynyomású mosási alkalmazásokhoz., ,Teljes átfolyású feszültségmentes forgókialakítás – A teljes áramlású forgó a legmagasabb minőségű tömítési kialakítást és anyagokat a csapágyfelületekkel kombinálja a maximális élettartam érdekében. A tömlő az aljzatba van csatlakoztatva, hogy kiküszöbölje a forgórész túlzott igénybevételének kockázatát., ,Minőségi kivitel és korrózióálló – Az egyedileg porszórt alkatrészek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen., , ,*Az orsót szélső helyzetben szállítjuk. . A tekercs képe oldalszél állásban látható.,
Jellemzők:
- A Reelcraft PW7650 OHP rugóvisszatérítésű tömlőorsó nikkelezett acél forgóval rendelkezik, amely biztosítja a korrózióállóságot és a hosszabb élettartamot.
- Erős szénacél orsóval érkezik, amely kivételes szilárdságot biztosít a nehéz alkalmazásokhoz.
- Ez a horgonycsavar fokozott biztonságot kínál az egykaros kialakításnak köszönhetően, minimálisra csökkentve a tömlő visszahúzása során bekövetkező összegabalyodás kockázatát.
- Szintetikus gumi tömlőfedéllel van felszerelve, amely kiváló védelmet nyújt a kopás és a külső elemek ellen.
- Ez a rögzítőcsavar rugós visszahajtással rendelkezik, amely hatékony és automatikus tömlővisszahúzást biztosít használat után.
Kompatibilis tartozékok:
- Reelcraft Szekrény tartókonzol: Ez a szekrénytartó konzol egy vagy két tömlőtekercs I-gerendára vagy bármely felső tartószerkezetre történő felszerelésére szolgál. Három vagy több tekercs felszereléséhez egyszerűen illessze be és csatlakoztassa egymás mellett több szekrényrögzítő csatornát.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a Reelcraft PW7650 OHP rugóvisszatérítéses tömlőorsó üzemi hőmérséklete?
V. Működési hőmérséklete 32 és 210 °F között van.
K. Milyen típusú tömlőszerelvényt tartalmaz ez a rugóvisszatérítésű tömlőtekercs?
V. Apa x apa csatlakozóval rendelkezik, amely gyors és megbízható tömlőcsatlakozást tesz lehetővé további adapterek vagy szerelvények nélkül.
K. Mit tartalmaz ez a Reelcraft PW7650 OHP rugóvisszatérítéses tömlőtekercs?
V. A felhasználó kényelmét szolgálja egy tömlő és egy tömlőütköző.